ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 22BF1G4F0 Φυγοκεντρική αντλία Χυτοσίδηρος 2 Hp 1ph | AC3RVD 2VRU5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1G4F0 Φυγοκεντρική Αντλία Χυτοσίδηρο 2 Hp 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RVD Μοντέλο: 22BF1G4F0Cross Ref: 2VRU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,330.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές24.2/12.1
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head55 @ 80 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head35-70 GPM @ 70-90 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα145
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού75
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού45
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Πτερωτή Dia.5-1 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος27 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚανένας
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SS
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής70 @ 67 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι105 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 @ 94 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC145
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, Buna N, Άνθρακας, Κεραμικό, 316 SS
Πλάτος10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)64.26
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 4BF1K1F0 Φυγοκεντρική αντλία 7.5hp | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 πόδια28226023411.25 "Χυτοσίδηρος€4,987.55
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1J1H0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 πόδια1851608810.5 "Χυτοσίδηρος€4,297.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3BF1J1A0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 πόδια-1771709"Χυτοσίδηρος€4,273.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 3BF1H1AOH Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 πόδια1221151079"Χυτοσίδηρος€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AB2NZD 1N511 2ΒF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,918.38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 2BF12012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZE 1N512 2ΒF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,913.90
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF22012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZT 1N526 1ΒF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 πόδια5349459"Χυτοσίδηρος€2,142.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1G4F0 Φυγοκεντρική Αντλία Χυτοσίδηρο 2 Hp 1ph
€3,330.36 /μονάδα