GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MS1H5A4 Φυγοκεντρική αντλία, 3 hp, 208-230/460VAC, 156 ft | CP6PNM 52XG18

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 100MS1H5A4, 3 hp, 208-230/460VAC, 156 ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CP6PNM Μοντέλο: 100MS1H5A4Cross Ref: 52XG18

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,132.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 100MS1H5A4, 3 hp, 208-230/460VAC, 156 ft
€3,132.07 /μονάδα