Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φλάντζα δακτυλίου GORE STYLE 800 1-1/2 ίντσας Διευρυμένη PTFE | AC7MRL 38R346

GORE Δακτυλιοειδής φλάντζα STYLE 800 1-1/2 ίντσας Expanded PTFE

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MRL Μοντέλο: STYLE 800Cross Ref: 38R346

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€20.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1-29 / 32 "
ΥλικόΔιευρυμένο PTFE
Μέγιστη. Πίεση3014 PSI
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.3.375 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Θερμ. Εύρος-450 σε βαθμούς 600
Πάχος1 / 8 "
Χαρακτηριστικά3014

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0014
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 1/2 ίντσας Διπλωμένο PTFE | AC7MRH 38R343 STYLE 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€8.09
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 3/4 ίντσες Επεκταθεί PTFE | AC7MRJ 38R344 STYLE 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€10.51
GORE STYLE 800 δακτύλιο στεγανοποίησης 1 ιντσών PTFE με επέκταση | AC7MRK 38R345 STYLE 8001-5 / 16 "2.625 "1"€13.56
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 2 ιντσών PTFE με επέκταση | AC7MRM 38R347 STYLE 8002.375 "4.125 "2"€27.34
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 3 ιντσών PTFE με επέκταση | AC7MRN 38R348 STYLE 8003.5 "5.375 "3"€42.93
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 4 ιντσών PTFE με επέκταση | AC7MRP 38R349 STYLE 8004.5 "6.875 "4"€71.85
GORE STYLE 800 Ring Φλάντζα 6 ιντσών PTFE με επέκταση | AC7MRQ 38R350 STYLE 8006.625 "8.75 "6"€108.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORE Δακτυλιοειδής φλάντζα STYLE 800 1-1/2 ίντσας Expanded PTFE
€20.04 /μονάδα