AIR HANDLER 5E877 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 22x22x1 Merv7 | AE3MEC

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5E877 22x22x1 Merv7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MEC Μοντέλο: 5E877

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13.37 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος3 / 4 "
Πραγματικό ύψος21.75 "
Πραγματικό πλάτος21.75 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.30 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων6.4 τετραγωνικά πόδια.
Merv7
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου22x22x1
Ονομαστικό ύψος22 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος22 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)56.13
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό ύψοςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΠραγματικό πλάτοςΥψηλή αρχική αντίστασηΤιμή
AIR HANDLER 15A725 Standard Capacity Pleated Filter 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC€24.74
AIR HANDLER 2HYD5 Standard Capacity Pleated Filter 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2ΗΥΔ520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC€15.23
AIR HANDLER 35Z756 Standard Capacity Pleated Filter 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC€54.73
AIR HANDLER 5W513 Standard Capacity Pleated Filter 24x24x1 Merv7 | ΑΕ6ΖΑΑ 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC€11.89
AIR HANDLER 5W967 Standard Capacity Pleated Filter 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "WC€12.93
AIR HANDLER 6B989 Πλισέ φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 8x30x1 Merv7 | ΑΕ7ΥΑΑ 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC€14.53
AIR HANDLER 6C518 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC€16.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό τυπικής χωρητικότητας 5E877 22x22x1 Merv7
€13.37 /μονάδα