AIR HANDLER 6C518 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM

AIR HANDLER 6C518 Τυπική χωρητικότητα πλισέ φίλτρο 25x25x2 Merv7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZEM Μοντέλο: 6C518

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16.50 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος24.5 "
Πραγματικό πλάτος24.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.33 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων17.3 τετραγωνικά πόδια.
Merv7
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου25x25x2
Ονομαστικό ύψος25 "
Ονομαστική πτυχή0.4
Ονομαστικό πλάτος25 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)64.52
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό ύψοςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΠραγματικό πλάτοςΥψηλή αρχική αντίστασηΤιμή
AIR HANDLER 15A725 Standard Capacity Pleated Filter 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC€24.74
AIR HANDLER 2HYD5 Standard Capacity Pleated Filter 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2ΗΥΔ520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC€15.23
AIR HANDLER 35Z756 Standard Capacity Pleated Filter 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC€54.73
AIR HANDLER 5E877 Standard Capacity Πτυχωτό φίλτρο 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC€13.37
AIR HANDLER 5W513 Standard Capacity Pleated Filter 24x24x1 Merv7 | ΑΕ6ΖΑΑ 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC€11.89
AIR HANDLER 5W967 Standard Capacity Pleated Filter 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "WC€11.80
AIR HANDLER 6B989 Πλισέ φίλτρο τυπικής χωρητικότητας 8x30x1 Merv7 | ΑΕ7ΥΑΑ 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC€14.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6C518 Τυπική χωρητικότητα πλισέ φίλτρο 25x25x2 Merv7
€16.50 /μονάδα