GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W262 Πλύσιμο σωλήνα 3/4 ίντσες 100 πόδια λευκό | AC6CZA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Hose 3/4 ίντσας 100 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CZA Μοντέλο: 32W262

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€660.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης8"
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό κάλυψηςEPDM με Microban
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.17 "
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.1 11 / 64 "
ΕνίσχυσηΕνισχυμένο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνEPDM
ΧαρακτηριστικάΜαζικός σωλήνας
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYV 32W23550ft.50ft.Συνδεδεμένη συνέλευση€446.99
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W261 Πλύσιμο σωλήνα 3/4 ίντσες 50 πόδια λευκό | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Μαζικός σωλήνας€388.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Hose 3/4 ίντσας 100 πόδια Λευκό
€660.69 /μονάδα