GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 ίντσας 50 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CYV Μοντέλο: 32W235

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€450.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης8"
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό ζεύξηςΟρείχαλκος
Υλικό κάλυψηςEPDM με Microban
Εξαρτήματα3/4 "M x F GHT
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.17 "
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.1 11 / 64 "
ΕνίσχυσηΕνισχυμένο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνEPDM
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1025
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W261 Πλύσιμο σωλήνα 3/4 ίντσες 50 πόδια λευκό | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Μαζικός σωλήνας€394.05
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W262 Πλύσιμο σωλήνα 3/4 ίντσες 100 πόδια λευκό | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Μαζικός σωλήνας€764.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 ίντσας 50 πόδια Λευκό
€450.91 /μονάδα