A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 11.375 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 8.25 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 17.5 " , Μήκος κατοικίας: 16 5 / 16 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 8.25 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 10-7 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 1350 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 11 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 6.437 "
Φυσητήρας 10 5/8 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας
Οι φυσητήρες μονής εισόδου προς τα εμπρός Dayton έχουν σχεδιαστεί για αθόρυβη και αποδοτική απόδοση σε βιομηχανικές εφαρμογές μετακίνησης αέρα. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δυναμικά ισορροπημένους τροχούς από χάλυβα με καμπύλη προς τα εμπρός για να προκαλέσουν υψηλό όγκο αέρα με ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με σφραγισμένη μήτρα για δομική ακαμψία και μακροπρόθεσμη απόδοση. Παρέχονται με μονοφασικούς ή τριφασικούς κινητήρες με ανοικτά περιβλήματα ανθεκτικά στα σταγονίδια για την κυκλοφορία δροσερού αέρα και την αποφυγή πτώσης σταγονιδίων νερού στον κινητήρα και βλάβης στα κινούμενα μέρη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φυσητήρων, που διατίθενται σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται από 850 έως 1350 σ.α.λ.