DAYTON 7HR88 Blower 10 5/8 In | AF3LMG

DAYTON 7HR88 Blower 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3LMG Μοντέλο: 7HR88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,642.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1350
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2380
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2320
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2170
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2020
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1830
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8.25
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης17.5 "
Μήκος στέγασης16 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.10-7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1350
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.7725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR16 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJD 7HR163/410501820κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,269.00
DAYTON 7HR17 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJE 7HR17111752060κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,269.84
DAYTON 7HR27 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJQ 7HR271/28501430κατηγορίας Β1725Φάση 31CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,470.75
DAYTON 7HR28 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJR 7HR283/410501820κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,314.94
DAYTON 7HR29 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJT 7HR29111752060κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,433.04
DAYTON 7HR30 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJU 7HR301.513502380κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,718.94
DAYTON 7HR37 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LKB 7HR371/28501430κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,133.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR88 Blower 10 5/8 In
€1,642.08 /μονάδα