DAYTON 7HR17 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJE

DAYTON 7HR17 Blower 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LJE Μοντέλο: 7HR17Cross Ref: 7hr18

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,269.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1175
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2060
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1970
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1810
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1610
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1390
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8.25
Πλήρες φορτίο13.0 / 6.6-6.5
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης17.5 "
Μήκος στέγασης16 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.10-7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1350
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR16 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJD 7HR163/410501820κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,269.00
DAYTON 7HR27 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJQ 7HR271/28501430κατηγορίας Β1725Φάση 31CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,470.75
DAYTON 7HR28 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJR 7HR283/410501820κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,314.94
DAYTON 7HR29 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJT 7HR29111752060κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,433.04
DAYTON 7HR30 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LJU 7HR301.513502380κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,718.94
DAYTON 7HR37 Φυσητήρας 10 5/8 In | AF3LKB 7HR371/28501430κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,133.07
DAYTON 7HR64 Blower 10 5/8 In | AF3LLF 7HR641/28501430κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CCW Προβολή πλευράς δίσκου€1,121.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR17 Blower 10 5/8 In
€1,269.84 /μονάδα