GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLT9 Πλύσιμο σωλήνας 3/8 ίντσες Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLT9 Washdown Hose 3/8 Inch Idx100 Feet 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PNY Μοντέλο: 1ZLT9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πλύσης τροφίμων
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό κάλυψηςΚαουτσούκ Carbryn
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Εξαρτήματα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.22 / 32 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Εκτός Dia.22 / 32 "
ΕνίσχυσηΜονό σύρμα πλεξούδας
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-20 έως 250 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό καουτσούκ νιτριλίου
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.565
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΤιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850ft.50ft.€538.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLT9 Washdown Hose 3/8 Inch Idx100 Feet 3000 Psi
€971.85 /μονάδα