GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PNX Μοντέλο: 1ZLT8Cross Ref: 1DKN2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€538.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πλύσης τροφίμων
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό κάλυψηςΚαουτσούκ Carbryn
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Εξαρτήματα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.22 / 32 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Εκτός Dia.22 / 32 "
ΕνίσχυσηΜονό σύρμα πλεξούδας
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-20 έως 250 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό καουτσούκ νιτριλίου
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)55.12
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLT9 Πλύσιμο σωλήνας 3/8 ίντσες Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY 1ZLT9100ft.100ft.€971.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1 ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi
€538.69 /μονάδα