GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLH5 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 6000 Psi | AB4PMC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 100 πόδια 6000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PMC Μοντέλο: 1ZLH5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€654.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πλυντηρίου πίεσης
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠλεξούδα δύο καλωδίων
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.69 "
Εσωτερικό ΥλικόΣυνθετικό λάστιχο
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Εξωτερικό ΥλικόΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντίσταση λαδιού (Κατηγορία Β RMA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΜέγεθος προσαρμογήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1DKN2 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AA9JPA 1ΔΚΝ2ΚίτρινοΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLH4 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Περιστροφή50ft.6000 psi€355.99
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi | AC2YPR 2P764ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi€172.65
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P765 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AC2YPT 2P765ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€261.63
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT36 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 3000 Psi | AC9RZV 3JT36ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi€498.59
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT40 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AC9RZY 3JT40ΜπλεΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€252.92
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT41 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 100 πόδια 4500 Psi | AC9RZZ 3JT41ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi€616.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 100 πόδια 6000 Psi
€654.95 /μονάδα