Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο καυσίμου GOLDENROD 496 Water Block, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 Φίλτρο καυσίμου Water Block, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BRB Μοντέλο: 496Cross Ref: 3MMF2
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
€74.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Μέγεθος σύνδεσης1 "NPT
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ρυθμός ροής25 gpm
Φλάντζα Inside Dia.3 3 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Φλάντζα Εξωτερική Διάμετρος.3 3 / 64 "
Ύψος9.5 "
Μήκος9 5 / 8 "
Μικρόνια17
Εκτός Dia.4"
Πίεση150 psi
Μέγεθος νήματος1 "-12
Πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0755
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξεσουάρ: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • Το φίλτρο καυσίμου Goldenrod 496 Water-block χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση νερού, σωματιδίων, μυκήτων και άλλων ρύπων από κινητήρες καυσίμου και συστήματα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και μέγιστη απόδοση.
    • Αυτό το φίλτρο παγιδεύει νερό με τη βοήθεια πολυμερών απορρόφησης νερού και λειτουργεί με όλα τα κοινά καύσιμα, όπως βενζίνη, καύσιμο ντίζελ και μαζούτ.
    • Αυτό το φίλτρο δεξαμενής καυσίμου Goldenrod είναι ικανό να απομακρύνει μικροσκοπικά σωματίδια σκουριάς, άμμου, χνούδι και βρωμιάς και συνιστάται για πιέσεις εργασίας και ρυθμούς ροής έως 150 psi και 25 gpm, αντίστοιχα.
    • Διαθέτει διάφανο μπολ για οπτική παρακολούθηση και καπάκι από ψευδάργυρο.
    • Άλλες παραλλαγές με διαφορετικές διαστάσεις, όπως Φίλτρο καυσίμου Goldenrod 495 και Φίλτρο καυσίμου Goldenrod 596 5 Είναι επίσης διαθέσιμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠίεσηΡυθμός ροήςΕκτός Dia.ΎψοςΤιμή
Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 495, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "€66.31
Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 595, 1 ίντσας NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€48.43
Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 596, 1 ​​ίντσα NTP, 50 Psi, 10 Microns | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€59.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOLDENROD 496 Φίλτρο καυσίμου Water Block, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές
€74.96 /μονάδα