Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 495, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BRA Μοντέλο: 495Cross Ref: 3MME9
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
€66.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Μέγεθος σύνδεσης1 "NPT
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Υλικό φίλτρουΠυρίτιο
Ρυθμός ροής25 gpm
Φλάντζα Inside Dia.3 3 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Φλάντζα Εξωτερική Διάμετρος.3 3 / 64 "
Ύψος9.5 "
Μήκος9 5 / 8 "
Μικρόνια10
Εκτός Dia.4"
Πίεση150 psi
Μέγεθος νήματος1 "-12
Πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.071
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξεσουάρ: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
    • Το φίλτρο καυσίμου Goldenrod 495 είναι ένα υψηλής ποιότητας φίλτρο δεξαμενής καυσίμου που αποτρέπει τον κινητήρα και τα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου από διάφορους ρύπους αφαιρώντας μικροσκοπικά σωματίδια (10 μικρά) σκουριάς, βρωμιάς, άμμου και χνούδι
    • Χρησιμοποιείται ευρέως σε κινητήρες εσωτερικής καύσης με κοινά καύσιμα, όπως βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, μαζούτ και συναφή πρόσθετα (μεθύλιο, αιθύλιο και ισοπροπυλική αλκοόλη).
    • Αυτό το φίλτρο καυσίμου περιστροφής έχει ένα κύπελλο φίλτρου για οπτική παρακολούθηση της ροής καυσίμου και έρχεται με ένα καπάκι ψευδάργυρου με 1 ίντσα, τοποθέτηση σωλήνων NPT, ένα μπολ με βαλβίδα αποστράγγισης ιζημάτων και ένα στοιχείο φίλτρου πυριτίου
    • Έχει μέγιστη συνιστώμενη παροχή 25 gpm, ρυθμό ροής βαρύτητας 5 gpm και μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi
    • Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου Γκόλντενροντ 470-5, είναι επίσης διαθέσιμο για χρήση με αυτό το φίλτρο δεξαμενής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠίεσηΡυθμός ροήςΕκτός Dia.ΎψοςΤιμή
Φίλτρο καυσίμου GOLDENROD 496 Water Block, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "€74.96
Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 595, 1 ίντσας NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€48.43
Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου GOLDENROD 596, 1 ​​ίντσα NTP, 50 Psi, 10 Microns | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€59.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOLDENROD 495 Φίλτρο δεξαμενής καυσίμου, Ανταλλακτικό μπολ, 1 ίντσας NTP, 150 Psi, Πολυμερές
€66.31 /μονάδα