Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GL HUYETT WWG-093-0750-80 Cotter Pin, από ανοξείδωτο ατσάλι, 3/32 X 3/4 Μέγεθος, 100Pk | AE6JYB 5TE59

GL HUYETT WWG-093-0750-80 Cotter Pin, από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/32 X 3/4 Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JYB Μοντέλο: WWG-093-0750-80Cross Ref: 5TE59

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Pin Dia.3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GL HUYETT WWG-093-0750-80 Cotter Pin, από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/32 X 3/4 Μέγεθος, 100 Pk
€34.47 /πακέτο