GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 Υποδοχή 3 ιντσών 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7REC Μοντέλο: 9870-338FBCross Ref: 22JZ94

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7955
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi At 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCΡευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€40.64
GF PIPING SYSTEMS 9870-020 Wye 80 2 Inch Slip Socket 404 Psi at 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCΡευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€96.86
GF PIPING SYSTEMS 9870-030 Wye 80 3 Inch Slip Socket 375 Psi at 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCΡευματοδότης375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€447.93
GF PIPING SYSTEMS 9870-040 Wye 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCΡευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€466.24
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 Inch Socket Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F140 βαθμοί F8 x 8 x 8 "€807.11
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6 Inch Socket 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCΡευματοδότης150 psi176 βαθμοί F6"€651.28
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1 / 2 Inch Socket 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251 FBCPVCΡευματοδότης150 psi176 βαθμοί F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€124.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 Υποδοχή 3 ιντσών 150 Psi
€471.92 /μονάδα