Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9870-040 Wye 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3VBN 1VGZ2

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi στα 73f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VBN Πρότυπο: 9870-040Cross Ref: 1VGZ2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€466.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWye
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Μέγιστη. Πίεση324 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.123
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 Inch 471 Psi At 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCΡευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€40.64
GF PIPING SYSTEMS 9870-020 Wye 80 2 Inch Slip Socket 404 Psi at 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCΡευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€96.86
GF PIPING SYSTEMS 9870-030 Wye 80 3 Inch Slip Socket 375 Psi at 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCΡευματοδότης375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€447.93
GF PIPING SYSTEMS 870-080 Wye 8 x 8 x 8 Inch Socket Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F140 βαθμοί F8 x 8 x 8 "€807.11
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6 Inch Socket 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCΡευματοδότης150 psi176 βαθμοί F6"€651.28
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1 / 2 Inch Socket 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251 FBCPVCΡευματοδότης150 psi176 βαθμοί F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€124.66
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 Inch Socket 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337 FBCPVCΡευματοδότης150 psi176 βαθμοί F3"€490.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi στα 73f
€466.24 /μονάδα