Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9853-007 Flange Cpvc 80 3/4 Inch Socket 150 Psi | AF7RDH 22JZ68

GEORG FISCHER 9853-007 Φλάντζα Cpvc 80 Υποδοχή 3/4 ίντσας 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7RDH Πρότυπο: 9853-007Cross Ref: 22JZ68
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
€27.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.3.875 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-080 Flange Cpvc 80 8 Inch Socket 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Ρευματοδότης813.5 "8"80€331.37
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Flange Cpvc 80 1/2 Inch Socket 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Ρευματοδότης43.5 "1 / 2 "80€20.88
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9853-080 Flange Cpvc 80 8 Inch Socket 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Ρευματοδότης813.5 "8"80€356.61
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-040 Flange Cpvc 80 4 Inch Socket 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Ρευματοδότης89"4"80€72.44
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-060 Flange Cpvc 80 6 Inch Socket 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Ρευματοδότης811 "6"80€120.11
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9856-005 Flange Cpvc 80 1/2 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Τάπα43.5 "1 / 2 "80€13.76
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9856-007 Flange Cpvc 80 3/4 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDP 22JZ75 9856-007Τάπα43.875 "3 / 4 "80€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9853-007 Φλάντζα Cpvc 80 Υποδοχή 3/4 ίντσας 150 Psi
€27.10 /μονάδα