Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 838-209 Reducer Bushing 1-1 / 2 x 1/2 Inch Spg x Fpt Pvc | AC3ADM 2PMH1

GEORG FISCHER 838-209 Reducer Bushing 1-1 / 2 x 1/2 Inch Spg x Fpt Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ADM Πρότυπο: 838-209Cross Ref: 2PMH1
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
€12.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςSpigot x FNPT
Μέγιστη. Πίεση235 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1/2"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 837-338 Μειωτήρας δακτυλίου 3 x 2 ίντσες Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2"€37.13
GF PIPING SYSTEMS 837-420 Reducer Bushing 4 x 2 Inch Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 2"€51.15
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 837-422 Μειωτήρας δακτυλίου 4 x 3 ίντσες Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 3"€51.27
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 838-338 Μειωτήρας δακτυλίου 3 x 2 ιντσών Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Spigot x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2"€51.37
GF PIPING SYSTEMS 838-420 Reducer Bushing 4 x 2 Inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Spigot x FNPT162 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 2"€79.81
GF PIPING SYSTEMS 838-422 Μειωτικός δακτύλιος 4 x 3 ιντσών Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Spigot x FNPT162 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 3"€82.88
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΩΝ GF 839-338 Μειωτήρας δακτυλίου 3 x 2 ίντσες Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2"€33.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 838-209 Reducer Bushing 1-1 / 2 x 1/2 Inch Spg x Fpt Pvc
€12.01 /μονάδα