Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEORG FISCHER 163562101 Βαλβίδα ελέγχου Cpvc και Epdm 3/8 ίντσες | AC6HXC 33Z882

GEORG FISCHER 163562101 Check Valve Cpvc and Epdm 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6HXC Μοντέλο: 163562101Cross Ref: 33Z882
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
€290.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / σπείρωμα
Πίεση ρωγμών2 έως 3 psi
Μήκος4.125 "
ΥλικόCPVC και EPDM
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1 31 / 32 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος3 / 8 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
GEORG FISCHER 161562101 Έλεγχος βαλβίδας PVC και Epdm 3/8 ίντσες | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC και EPDM140 βαθμοί F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€132.17
GEORG FISCHER 161562102 Βαλβίδα ελέγχου Pvc και Epdm 1/2 ίντσας | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC και EPDM140 βαθμοί F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€140.99
GEORG FISCHER 161562103 Βαλβίδα ελέγχου Pvc και Epdm 3/4 ίντσα | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC και EPDM140 βαθμοί F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€169.60
GEORG FISCHER 161562104 Βαλβίδα ελέγχου PVC και Epdm 1 ίντσα | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC και EPDM140 βαθμοί F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€181.22
GEORG FISCHER 161562106 Βαλβίδα ελέγχου PVC και Epdm 1-1 / 2 ίντσες | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC και EPDM140 βαθμοί F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€268.45
GEORG FISCHER 161562107 Βαλβίδα ελέγχου PVC και Epdm 2 ίντσες | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC και EPDM140 βαθμοί F4.88 "2"4.88 "€377.65
GEORG FISCHER 163562102 Βαλβίδα ελέγχου Cpvc και Epdm 1/2 ίντσα | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC και EPDM210 βαθμοί F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€282.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 163562101 Check Valve Cpvc and Epdm 3/8 Inch
€290.65 /μονάδα