Μοτέρ ανεμιστήρα GENTEQ 6510V Direct Drive, 1 HP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79

GENTEQ Μοτέρ ανεμιστήρα 6510V Direct Drive, 1 HP, 1050 RPM, 120/240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2JXT Μοντέλο: 6510VCross Ref: 55EP79

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€864.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Σώμα Dia.5-1 / 2 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5-13 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο12.8/7.4
HP1
Hz60/50
Μήκος λιγότερο άξονας4-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.45 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚατακόρυφη άξονα προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας1050
Συνολικό μήκος12-23 / 32 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Συνολικό μήκοςΤιμή
GENTEQ 6507V ECM Direct Drive Blower Motor, 3/4 HP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78 6507V10.1/6.13/455 βαθμοί Γ11-31 / 32 "€824.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ Μοτέρ ανεμιστήρα 6510V Direct Drive, 1 HP, 1050 RPM, 120/240 V
€864.35 /μονάδα