GENTEQ 6507V ECM Direct Drive Blower Motor, 3/4 HP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78

GENTEQ Μοτέρ ανεμιστήρα 6507V ECM Direct Drive, 3/4 HP, 1050 RPM, 120/240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JHC Μοντέλο: 6507VCross Ref: 55EP78

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€850.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Σώμα Dia.5-1 / 2 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5-13 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο10.1/6.1
HP3/4
Hz60/50
Μήκος λιγότερο άξονας4-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.55 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚατακόρυφη άξονα προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας1050
Συνολικό μήκος11-31 / 32 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Συνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα GENTEQ 6510V Direct Drive, 1 HP, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79 6510V12.8/7.4145 βαθμοί Γ12-23 / 32 "€891.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ Μοτέρ ανεμιστήρα 6507V ECM Direct Drive, 3/4 HP, 1050 RPM, 120/240 V
€850.13 /μονάδα