GENTEQ 6210E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGY 20JP34

GENTEQ 6210E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UGY Μοντέλο: 6210ECross Ref: 20JP34

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€885.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.75 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Συχνότητα60/50
Πλήρες φορτίο7.6
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1200
Αριθμός Ταχυτήτων5
Συνολικό μήκος12.187 "
Φάση1
Plug TypeΚαλωδίωση
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα4 15 / 16 "
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.36
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501403040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
GENTEQ 6103E Ηλεκτροκινητήρας ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C4.81/35.25 "10.187 "115€664.61
GENTEQ 6203E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C2.81/35.25 "10.187 "208-230€633.03
GENTEQ 6105E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€735.21
GENTEQ 6205E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€734.03
GENTEQ 6107E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP31 6107E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C8.43/46.5 "11.5 "115€791.58
GENTEQ 6207E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C6.03/46.5 "11.5 "208-230€781.94
Ηλεκτροκινητήρας GENTEQ 6110E ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C10.917.5 "12.187 "115€903.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ 6210E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1 HP
€885.52 /μονάδα