Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENTEQ 6107E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP31

GENTEQ 6107E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UGV Μοντέλο: 6107ECross Ref: 20JP31
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
€791.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.75 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Συχνότητα60/50
Πλήρες φορτίο8.4
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1200
Αριθμός Ταχυτήτων5
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση1
Plug TypeΚαλωδίωση
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα4 15 / 16 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501403040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
GENTEQ 6103E Ηλεκτροκινητήρας ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C4.81/35.25 "10.187 "115€664.61
GENTEQ 6203E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C2.81/35.25 "10.187 "208-230€633.03
GENTEQ 6105E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€735.21
GENTEQ 6205E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 βαθμοί έως 55 βαθμούς C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€734.03
GENTEQ 6207E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C6.03/46.5 "11.5 "208-230€781.94
Ηλεκτροκινητήρας GENTEQ 6110E ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C10.917.5 "12.187 "115€903.09
GENTEQ 6210E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 βαθμοί έως 45 βαθμούς C7.617.5 "12.187 "208-230€885.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ 6107E Ηλεκτρικός κινητήρας ECM Open Air-Over 3/4 HP
€791.58 /μονάδα