GENIE GL-4STD Ανύψωση Υλικού Αντιστροφής Πιρουνιού 500 λίβρες | AE2QNV 4YZ83

GENIE GL-4STD Invertible Fork Material Lift 500 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QNV Μοντέλο: GL-4STDΣταυρός: 4YZ83

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,107.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.20 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.24.75 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου20.5 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω49-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια71 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12 "
συνολικό ύψος67.5 "
Συνολικό μήκος34.75 "
συνολικό πλάτος24.75 "
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πιρούνια ύψους προς τα κάτω (3-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
GENIE GL-8STD Ανυψωτικό Υλικό ανύψωσης πιρουνιού 400 lb. | AE2QNX 4YZ85 GL-8STD400 λίβρες€2,522.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GL-4STD Invertible Fork Material Lift 500 lb.
€2,107.26 /μονάδα