Διακόπτης κυκλώματος GENERAL ELECTRIC TMQD32200 Bolt On, 200 A, 240 VAC, 100 kAIC στα 240 V | AG8WLF

GENERAL ELECTRIC TMQD32200 Bolt On Circuit Breaker, 200 A, 240 VAC, 100 kAIC στα 240 V

Στοιχείο: AG8WLF Μοντέλο: TMQD32200
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 240V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουTMQD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι General Electric TMQD32200 αποτρέπει τη ζημιά στο κύκλωμα λόγω υπερβολικού ρεύματος (υπερφόρτωση) ή βραχυκυκλωμάτων σε συνδεδεμένες υποδοχές, κυκλώματα διακλάδωσης, κινητήρες και HVAC/HVAR.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι General Electric TMQD32200 διαθέτει τυπικούς ακροδέκτες φορτίου πίεσης (ακροδέκτες πλευράς φορτίου) για γρήγορη εγκατάσταση καλωδίων κυκλώματος.
  • Αυτός ο τριπολικός διακόπτης κυκλώματος είναι εξοπλισμένος με θερμομαγνητική προστασία.
  • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης με μπουλόνι για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε πάνελ.
  • Αυτή η μονάδα διακόπτη διαθέτει μια πλήρως χυτευμένη θήκη για τη στέγαση εξαρτημάτων που μεταφέρουν ρεύμα, συσκευές διακοπής και μηχανισμούς στο εσωτερικό της.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιοι είναι οι λόγοι της συχνής ενεργοποίησης του διακόπτη κυκλώματος;

A. Υπερφόρτωση κυκλώματος, βραχυκύκλωμα, υπερτάσεις σφάλματος γείωσης, ελαττωματικός διακόπτης κυκλώματος ή σφάλμα τόξου μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επιθεωρήσετε πριν θέσετε σε λειτουργία αυτόν τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος General Electric TMQD32200;

A.

  • Αφαιρέστε τη σκόνη, τη βρωμιά, το λίπος ή την υγρασία από τη μονάδα.
  • Ελέγξτε ότι οι μηχανικές συνδέσεις είναι ελεύθερες για ενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της μονάδας.
  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν ρωγμές, ρωγμές ή αποχρωματισμό. Σφίξτε τους ακροδέκτες και τους συνδετήρες. Ελέγξτε το υλικό τοποθέτησης.
  • Απομακρύνετε τυχόν κινδύνους ασφαλείας κοντά στην εγκατεστημένη περιοχή.

Ε. Ποιες είναι οι διαφορετικές αξιολογήσεις απόδοσης αυτού του διακόπτη κυκλώματος General Electric TMQD32200;

Α. Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric TMQD32200 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 200A, ονομαστική τάση 240 V και ονομαστική τιμή διακοπής 100 kA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 60 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKU TMQD22060100kAIC @ 240V60ATMQD2240V-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22100 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 100 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKV TMQD22100100kAIC @ 240V100ATMQD2240V€728.06
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22125 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 125 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKW TMQD22125100kAIC @ 240V125ATMQD2240V€728.06
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22175 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 175 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKX TMQD22175100kAIC @ 240V175ATMQD2240V€1,143.16
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22200 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 200 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKY TMQD22200100kAIC @ 240V200ATMQD2240V-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD22225 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 225 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8WKZ TMQD22225100kAIC @ 240V225ATMQD2240V€1,143.16
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TMQD32060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Tmqd 60 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8WLA TMQD32060100kAIC @ 240V60ATMQD3240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC TMQD32200 Bolt On Circuit Breaker, 200 A, 240 VAC, 100 kAIC στα 240 V