Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL1115HID Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v | AC9P ™ 3ΗΧΗ6

GENERAL ELECTRIC THQL1115HID Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PTM Μοντέλο: THQL1115HIDCross Ref: 3HXH6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑπαλλαγή υψηλής έντασης
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2160 Plug In Circuit Breaker 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Ιούλιος2"€28.76
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2170 Βύσμα κυκλώματος 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€54.94
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2180 Plug In Circuit Breaker 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€65.93
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL2190 Plug In Circuit Breaker 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Ιούλιος2"€65.93
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY15 Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€97.99
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY20 Plug In Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€97.99
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL21WY30 Βύσμα κυκλώματος 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Βιδωτό σφιγκτήρα2"€97.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1115HID Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v
€46.88 /μονάδα