Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQC2120WL Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Μονάδα διακόπτη κυκλώματος Thhqc 2p 20a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WKP Μοντέλο: THHQC2120WLCross Ref: 6AXP8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€82.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQC2130WL Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας2€82.80
Διακόπτης GENERAL ELECTRIC THHQC1120WL, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 Pole | AG8VXQ THHQC1120WL20AΔιακόπτης κυκλώματος1€48.64
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL, Τροφοδοσία, 30 A, 240 VAC, 1 Πόλος | AG8VXR THHQC1130WL30AΔιακόπτης κυκλώματος1€48.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Μονάδα διακόπτη κυκλώματος Thhqc 2p 20a
€82.80 /μονάδα