Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQC2130WL Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9

GENERAL ELECTRIC THHQC2130WL Μονάδα διακόπτη κυκλώματος Thhqc 2p 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WKQ Μοντέλο: THHQC2130WLCross Ref: 6AXP9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€82.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQC2120WL Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8 THHQC2120WL20Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας2€82.80
Διακόπτης GENERAL ELECTRIC THHQC1120WL, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 Pole | AG8VXQ THHQC1120WL20AΔιακόπτης κυκλώματος1€48.64
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL, Τροφοδοσία, 30 A, 240 VAC, 1 Πόλος | AG8VXR THHQC1130WL30AΔιακόπτης κυκλώματος1€48.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2130WL Μονάδα διακόπτη κυκλώματος Thhqc 2p 30a
€82.80 /μονάδα