Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC TEYD2100B Αυτόματος διακόπτης 100a 2p 277/480vac 25ka | AG2VFG 32HY89

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYD2100B 100a 2p 277/480vac 25ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VFG Μοντέλο: TEYD2100BCross Ref: 32HY89

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€594.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3"
Frame Size125Α / ΤΕΥ
Ύψος5.2 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYD1015B 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32ΗΥ47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Βιδωτό σφιγκτήρα€209.08
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYD1020B 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32ΗΥ48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Βιδωτό σφιγκτήρα€209.08
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ TEYD1025B Διακόπτης κυκλώματος 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32ΗΥ49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Ιούλιος€227.91
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYD1030B 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32ΗΥ50 TEYD1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Ιούλιος€209.08
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYD1035B 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32ΗΥ51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Ιούλιος€227.91
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TEYD1040B Διακόπτης κυκλώματος 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32ΗΥ52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Ιούλιος€736.75
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης κυκλώματος TEYD1045B 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32ΗΥ53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Ιούλιος€681.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TEYD2100B 100a 2p 277/480vac 25ka
€594.78 /μονάδα