ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308CT021AHAAAAA Συνδυαστής Μίζα Μη εύτηκτο 1 27a 27a Ρελέ AE7VAL 6ANG6

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AHAAAAA Συνδυασμός Μίζας Μη εύφλεκτος 1 27a 27a Ρελέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VAL Μοντέλο: CR308CT021AHAAAAACross Ref: 6ANG6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,358.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός μαγνητικής μίζας
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA1
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης13 έως 27Α
Πιλοτικό ΦωςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη εύφλεκτη αποσύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6055
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR308CT021AGAAAAA Συνδυαστής Μίζα Μη εύφλεκτο 27a 13.5a Ρελέ | AE7VAK 6ANG5 CR308CT021AGAAAAA7.57.56.5 έως 13.5Α€2,557.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AHAAAAA Συνδυασμός Μίζας Μη εύφλεκτος 1 27a 27a Ρελέ
€2,358.56 /μονάδα