Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 480vac 3p | AF2LVQ 6VDN1

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480vac 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LVQ Μοντέλο: CR306C10400XAAAAGCross Ref: 6VDN1
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
€709.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές ACαπό 6.5 έως 13.5
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου480 VAC
Βάθος3.94 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος7"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης6.5 έως 13.5Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος3.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5120 VAC7.51.51010-€678.86
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5120 VAC7.51.51010-€709.93
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Magnetic Motor Starter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ10από 25 έως 50120 VAC15152525-€1,178.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E00200XAAAAL Μαγνητικός εκκινητής Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL25από 35 έως 70120 VAC30305050-€1,739.76
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306F00200XAAAAM Μαγνητικός εκκινητής Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAM40135120 VAC5050100100-€4,067.87
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C00300XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5240 VAC7.51.5101010€678.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D00300XAAAAJ Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ10από 25 έως 50240 VAC1515252525€1,178.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C10400XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480vac 3p
€709.93 /μονάδα