ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306F00200XAAAAM Μαγνητικός εκκινητής Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Μαγνητικός εκκινητής Nema 120v 3p 135a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VAC Μοντέλο: CR306F00200XAAAAMCross Ref: 6ANF8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,067.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC135
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος6.500 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος11.62 "
Φάση HP @ 3 - 208V40
Φάση HP @ 3 - 230V50
Φάση HP @ 3 - 240V50
Φάση HP @ 3 - 460V100
Φάση HP @ 3 - 480V100
Hz50/60
Μέγεθος NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης65 έως 135Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος6.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.8425
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5120 VAC7.51.51010-€678.86
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5120 VAC7.51.51010-€709.93
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ Magnetic Motor Starter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ10από 25 έως 50120 VAC15152525-€1,178.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E00200XAAAAL Μαγνητικός εκκινητής Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL25από 35 έως 70120 VAC30305050-€1,739.76
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C00300XAAAAG Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.5από 6.5 έως 13.5240 VAC7.51.5101010€678.86
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D00300XAAAAJ Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ10από 25 έως 50240 VAC1515252525€1,178.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E00300XAAAAL Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL25από 35 έως 70240 VAC3030505050€2,027.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Μαγνητικός εκκινητής Nema 120v 3p 135a
€4,067.87 /μονάδα