Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3ΗΧΥ9

GENERAL ELECTRIC CR306B002 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120v 3p 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PWR Μοντέλο: CR306B002Cross Ref: 3HXY9
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
€569.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος3.94 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος7.8 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος3.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)23.18
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3ΗΧΖ1 CR306C0027.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3ΗΧΖ2 CR306D00210Μη αντιστροφή451515252525€1,005.96
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3ΗΧΖ3 CR306E00225Μη αντιστροφή903030505050€1,555.95
GENERAL ELECTRIC CR306F002 Magnetic Motor Starter Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3ΗΧΖ4 CR306F00240Μη αντιστροφή1355050100100100€4,262.15
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2 CR306A0021.5Μη αντιστροφή91.51.5222€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A102 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Μη αντιστροφή91.5-2-2€472.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B102 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Μη αντιστροφή1833555€591.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306B002 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120v 3p 18a
€569.23 /μονάδα