ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306E002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3ΗΧΖ3

GENERAL ELECTRIC CR306E002 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120v 3p 90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PWV Μοντέλο: CR306E002Cross Ref: 3HXZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,555.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC90
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος6.500 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος11.62 "
Φάση HP @ 1 - 120V7.5
Φάση HP @ 1 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30
Φάση HP @ 3 - 460V50
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)34.61
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3ΗΧΥ9 CR306B0023Μη αντιστροφή1833555€569.23
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306C002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3ΗΧΖ1 CR306C0027.5Μη αντιστροφή277.57.5101010€621.45
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306D002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3ΗΧΖ2 CR306D00210Μη αντιστροφή451515252525€1,005.96
GENERAL ELECTRIC CR306F002 Magnetic Motor Starter Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3ΗΧΖ4 CR306F00240Μη αντιστροφή1355050100100100€4,262.15
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A002 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2 CR306A0021.5Μη αντιστροφή91.51.5222€442.95
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306A102 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Μη αντιστροφή91.5-2-2€472.14
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR306B102 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Μη αντιστροφή1833555€591.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E002 Μαγνητική μίζα κινητήρα Nema 120v 3p 90a
€1,555.95 /μονάδα