Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C071A Μέγεθος θερμικής μονάδας 0-1 0.58-0.65 A Εύρος | AC9QBV 3ΗΥΡ6

GENERAL ELECTRIC CR123C071A Θερμική μονάδα Μέγεθος 0-1 0.58-0.65 Α Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QBV Μοντέλο: CR123C071ACross Ref: 3HYP6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.04 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική μονάδα
FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large Enclosure0.65
FL Amp @ 1-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημααπό 0.62 έως 0.65
FL Amp @ 3-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large Enclosure0.59
FL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημα0.58
Πλήρες φορτίοαπό 0.58 έως 0.65

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFL Amp @ 3-Ph / Size 3 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 1-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 3 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 3-Ph / Size 4 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 4 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 5 / Τυπικό περίβλημαΠλήρες φορτίοΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C054A Μέγεθος θερμικής μονάδας 0-1 0.43-0.48 A Εύρος | AC9QBR 3ΗΥΡ3 CR123C054A-0.48από 0.46 έως 0.51----από 0.43 έως 0.48€28.44
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C060A Μέγεθος θερμικής μονάδας 0-1 0.48-0.55 A Εύρος | AC9QBT 3ΗΥΡ4 CR123C060A-0.55από 0.52 έως 0.55----από 0.48 έως 0.55€32.68
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C066A Θερμική μονάδα Μέγεθος 0-1 0.53-0.57 A Εύρος | AC9QBU 3ΗΥΡ5 CR123C066A-0.57από 0.56 έως 0.61----από 0.53 έως 0.57€33.78
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C078A Θερμική μονάδα Μέγεθος 0-1 0.64-0.69 A Εύρος | AC9QBW 3ΗΥΡ7 CR123C078A-0.69από 0.66 έως 0.74----από 0.64 έως 0.69€30.80
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C087A Θερμική μονάδα Μέγεθος 0-1 0.74-0.83 A Εύρος | AC9QBX 3ΗΥΡ8 CR123C087A-0.83από 0.75 έως 0.88----από 0.74 έως 0.83€30.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C097A Μέγεθος θερμικής μονάδας 0-1 0.84-0.97 A Εύρος | AC9QBY 3ΗΥΡ9 CR123C097A-0.97από 0.89 έως 0.97----από 0.84 έως 0.97€29.07
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CR123C104B Μέγεθος θερμικής μονάδας 0-2 9.19-10.5 A Εύρος | AC9QBZ 3ΗΥΡ1 CR123C104B-10.50από 9.60 έως 10.7---από 185 έως 200από 9.19 έως 10.50€29.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C071A Θερμική μονάδα Μέγεθος 0-1 0.58-0.65 Α Εύρος
€30.04 /μονάδα