ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W2133774E Καλώδιο με θωρακισμένο κάλυμμα Cat 5e 24awg Λευκό | AB2MEG 1MUH6

GENERAL CABLE W2133774E Cable Riser Shielded Cat 5e 24awg Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MEG Μοντέλο: W2133774ECross Ref: 1MUH6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€583.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα100 MHz
Χρώμα μπουφάνΆσπρο
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)0 Για εγκατάσταση, -10 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.25 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΑρχικόUL And cUL Type CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
Τύποι ULRiser, Shielded
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα μπουφάνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W2133496E Καλώδιο με θωρακισμένο κάλυμμα Cat 5e 24awg Μπλε | AB2MEF 1MUH5 W2133496EΜπλε€617.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W2133774E Cable Riser Shielded Cat 5e 24awg Λευκό
€583.83 /μονάδα