NOTRAX 835R0375BL Ματ Μαύρο 3-Πόδια x 75 Πόδια | AH7KTE 36VJ52

NOTRAX 835R0375BL Πίνακας μεταγωγής Μαύρο 3 πόδια x 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KTE Μοντέλο: 835R0375BLCross Ref: 36vj52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,665.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ πίνακα πινάκων
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΕπιβραδυντικό φωτιάς
Μήκος75ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη αγώγιμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε λάδι: Όχι
    • Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση: 3000VAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
NOTRAX 835R0375BU Ματ Πίνακας Διακοπτών Μπλε 3 πόδια x 75 πόδια | AH7KTF 36VJ53 835R0375BUΜπλε€2,665.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 835R0375BL Πίνακας μεταγωγής Μαύρο 3 πόδια x 75 πόδια
€2,665.24 /μονάδα