ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3119.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 αγωγοί Awg 8 | AA8NZG 19G582

GENERAL CABLE C3119.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 8 Αγωγοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NZG Μοντέλο: C3119.41.02Cross Ref: 19G582

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,551.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑσταθής
χωρητικότητα37.0 pF / πόδια
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Τύπος αγωγούΣτερεός γυμνός χαλκός
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Μονωτικό υλικόPremium, Βαθμοκωδικοποιημένο PVC
Χρώμα μπουφάνΆσπρο
Υλικό μπουφάνFlexguard (R) PVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725, 800
Ονομαστική εκτός Dia.0.216 "
Αριθμός αγωγών8
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Υλικό θωράκισηςΚανένας
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Θερμ. Εύρος-4 να 167
Τάση150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.03
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3110.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 2 Αγωγοί | AA8NZB 19G575 C3110.41.020.142 "2€619.71
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3114.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 3 Αγωγοί | AA8NZC 19G576 C3114.41.020.151 "3€1,004.71
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C3118.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 6 Αγωγοί | AA8NZF 19G581 C3118.41.020.199 "6€2,041.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C3119.41.02 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 8 Αγωγοί
€2,551.89 /μονάδα