ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2465A.21.10 Καλώδιο ελέγχου 24 Awg 8 Αγωγοί 7/32 | AA8NYC 19G545

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Καλώδιο ελέγχου 24 Awg 8 Conductors 7/32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NYC Μοντέλο: C2465A.21.10Cross Ref: 19G545

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€889.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΑσταθής
χωρητικότητα23.0 pF / πόδια
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα χαλκού
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Μονωτικό υλικόPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC800
Ονομαστική εκτός Dia.0.214 "
Αριθμός αγωγών8
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Υλικό θωράκισηςΚανένας
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/32
Θερμ. Εύρος-4 να 176
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΠληροί UL 70,000 BTU
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρθρο NECΤύπος καλωδίουΧρώμαΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1604.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 4 Αγωγοί 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-Ασπίδα πλέξηςΜαύρη0.385 "4Θωρακισμένο80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000€4,038.85
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C1606.41.01 Καλώδιο ελέγχου 16 Awg 6 Αγωγοί 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-Ασπίδα πλέξηςΜαύρη0.385 "6Θωρακισμένο80% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000€5,506.24
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2405A.41.10 Καλώδιο 16 Awg 2 Αγωγοί 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.26 "2Ασταθής-1000€1,174.08
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2410A.41.10 Καλώδιο 12 Awg 2 Αγωγοί 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725ΑσταθήςΓκρί0.366 "2Ασταθής-1000€2,668.39
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2412A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 12 Αγωγοί 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.401 "12Ασταθής-1000€3,452.96
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2420A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 5 Αγωγοί 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.28 "5Ασταθής-1000€1,634.40
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C2421A.41.10 Καλώδιο ελέγχου 18 Awg 7 Αγωγοί 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800ΑσταθήςΓκρί0.309 "7Ασταθής-1000€2,424.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Καλώδιο ελέγχου 24 Awg 8 Conductors 7/32
€889.00 /μονάδα