ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0764A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 8 Αγωγοί 7/30 | AA8NVW 19G460

GENERAL CABLE C0764A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 8 Conductors 7/30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NVW Μοντέλο: C0764A.41.10Cross Ref: 19G460

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,649.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο υπολογιστή
Τύπος καλωδίουΑσπίδα αλουμινίου
χωρητικότητα34.0 pF / πόδια
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα χαλκού
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Μονωτικό υλικόPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC800
Ονομαστική εκτός Dia.0.235 "
Αριθμός αγωγών8
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/30
Θερμ. Εύρος-4 να 176
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΠληροί UL 70,000 BTU
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέκεταιΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΜόνωσηΕίδοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωράκισηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0740A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή, 24 Awg, 2 αγωγοί | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.157 "2100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€469.99
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0746A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 15 Αγωγοί 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο Επικοινωνίας0.276 "15100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€2,396.74
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0753A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 5 Αγωγοί 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.188 "5100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€886.08
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0754A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 7 Αγωγοί 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.201 "7100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€1,008.83
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0755A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 24 Awg 9 Αγωγοί 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Ασπίδα αλουμινίου24 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.228 "9100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€1,316.21
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0765A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 10 Αγωγοί 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Ασπίδα αλουμινίου22 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.269 "10100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€1,896.47
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ C0766A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 15 Αγωγοί 7/30 | AA8NVY 19G463 C0766A.41.107/30Ασπίδα αλουμινίου22 AWGPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC (UL1061)Καλώδιο υπολογιστή0.304 "15100% Αλουμίνιο / Πολυεστέρας με 25% Επικάλυψη, Ελάχιστο, Foil Facing Out? Σύρμα αποστράγγισης χαλκού σε κασσίτερο€2,532.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C0764A.41.10 Καλώδιο υπολογιστή 22 Awg 8 Conductors 7/30
€1,649.06 /μονάδα