Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bulb Halogen 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Μίνι λαμπτήρας αλογόνου Q50T3/12V/CL 50w T3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TNV Μοντέλο: Q50T3/12V/CLΣταυρός: 2F518 / 34702
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
€4.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λάμπα αλογόνου
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα2000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής2000 hr.
βάση Τύπος2 ακίδες (GY6.35)
Λάμπα Dia.3 / 8 "
Τρέχουσα συντάχθηκε4170mA
Αρχικοί Φωτισμοί850
Λάμπα Dia.0.375 "
Σχήμα λαμπτήραT3
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Φως ΧρώμαΚαθαρισμός
Lumens850
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.75 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγήςQ50T3 / 12V / CL
Τάση12
Watts50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8539212080
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεΑρχικοί ΦωτισμοίLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΑριθμός συναλλαγήςWattsΤιμή
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Bulb Halogen 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2 ακίδες (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
RFQ
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini Bulb Halogen 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2 ακίδες (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€3.49
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniature Bulb Halogen T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2 ακίδες (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€10.42
GE LIGHTING Q5T3/CL Miniature Bulb Halogen 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2 ακίδες (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€2.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Μίνι λαμπτήρας αλογόνου Q50T3/12V/CL 50w T3
€4.21 /μονάδα