Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Electronic Ballast T12 Lamps 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DPZ Μοντέλο: GE-260-IS-MV-NCross Ref: 4PRX4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€52.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 1.24 έως 0.20
Παράγοντας έρματος0.87
Οικογένεια έρματοςProLine (TM)
Ύψος1 11 / 16 "
Watt εισόδουαπό 48 έως 138
Τύπος λάμπαςΛάμπες T12
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.0 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1.187 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F48T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F60 / F64T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F64T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T12 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Multi Volt

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Τύπος έναρξηςΤιμή
GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-Nαπό 0.63 έως 0.131 5 / 16 "από 28 έως 7550 βαθμοί FΤαχύς€31.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Electronic Ballast T12 Lamps 120/277v
€52.93 /μονάδα