Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Electronic Ballast T12 Lamps 120/277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DPY Μοντέλο: GE-240-RS-MV-NCross Ref: 4PRX3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€31.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές ACαπό 0.63 έως 0.13
Παράγοντας έρματος0.87
Οικογένεια έρματοςProLine (TM)
Ύψος1 5 / 16 "
Watt εισόδουαπό 28 έως 75
Τύπος λάμπαςΛάμπες T12
Μήκος9.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.50 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F25T121 ή 2
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend1 ή 2
Αριθμός λαμπτήρων1 ή 2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΤαχύς
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάση120/277
Πλάτος1.187 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός λαμπτήρων F20T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F24 / F36T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F34T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T10 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12 (1 ή 2)
    • Αριθμός λαμπτήρων F42 / F48T12 (1 ή 2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Multi Volt

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςWatt εισόδουΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Τύπος έναρξηςΤιμή
GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Ηλεκτρονικός έρματος T12 Λαμπτήρες 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-Nαπό 1.24 έως 0.201 11 / 16 "από 48 έως 1380 βαθμοί FΣτιγμή€52.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Electronic Ballast T12 Lamps 120/277v
€31.57 /μονάδα