Ο κινητήρας αέρα Gast 6AM-FRV-5A χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές συνθήκες όπου απαιτείται πνευματική ισχύς για την οδήγηση συστημάτων μεταφοράς, τη λειτουργία αντλιών, την ανάδευση υγρών και την τροφοδοσία διαφόρων μηχανημάτων. Αυτός ο κινητήρας αέρα έχει επιλεγεί για την ανθεκτικότητά του, την αποτελεσματικότητά του και την ικανότητά του να παρέχει σταθερή ισχύ σε δύσκολα περιβάλλοντα, καθιστώντας τον απαραίτητο συστατικό σε πολλές διαδικασίες κατασκευής και αυτοματισμού.
Χαρακτηριστικά:
- Ο αεροκινητήρας Gast 6AM-FRV-5A διαθέτει μέγιστη κατανάλωση αέρα 128 cfm, παρέχοντας σημαντική πνευματική ισχύ.
- Αυτός ο κινητήρας αέρα έχει μέγιστη ισχύ 4 hp (2.98 kW), εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλής απόδοσης.
- Μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως και 7 bar (101.53 psi), καθιστώντας το κατάλληλο για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
- Αυτό το μοτέρ αέρα έχει 4 πτερύγια, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ροπή εκκίνησης του κινητήρα αέρα Gast 6AM-FRV-5A στα 80 psi;
A. Η ροπή εκκίνησης στα 80 psi είναι 61 lb-inch.
Ε. Τι είδους συντήρηση απαιτείται για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία ενός κινητήρα αέρα;
Α. Η τακτική συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, λίπανση και ελέγχους εξαρτημάτων.
Ε. Τι είναι τα πτερύγια σε έναν κινητήρα αέρα και πώς επηρεάζουν την απόδοση;
Α. Τα πτερύγια είναι εσωτερικά εξαρτήματα που ωθούνται από πεπιεσμένο αέρα για να κινήσουν τον ρότορα και να παράγουν περιστροφική ισχύ.