Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GAST 4AM-FRV-13C Air Motor 1.7 Hp, 2500 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3RHF Μοντέλο: 4 AM-FRV-13CΣταυρός: 33K694
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
€470.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
Max. Ταχύτητα3000 rpm
Μέγιστη. Ροπή6.6 In.Lbs.
Power1.7 hp
RPM @ Μέγ. Ροπή300 rpm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.645
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αεροκινητήρας Gast 4AM-FRV-13C είναι ιδανικός για την αποτελεσματική μετατροπή του πεπιεσμένου αέρα σε μηχανική δύναμη, παρέχοντας προσαρμόσιμη ισχύ εξόδου. Είναι κατάλληλο για την προώθηση μηχανημάτων, τον εξοπλισμό ανάδευσης και τη λειτουργία μεταφορέων. Αυτός ο κινητήρας αέρα χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες κατασκευής, αυτοματισμού και χειρισμού υλικών, ενισχύοντας τη λειτουργική απόδοση και την παραγωγικότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας αέρα είναι εξοπλισμένος με ένα κλειδί 3 ξυλουργών για ακριβή και αξιόπιστη λειτουργία.
  • Έχει μέγιστη κατανάλωση αέρα 78 cfm, καθιστώντας το μια αποτελεσματική επιλογή για πνευματικές εφαρμογές.
  • Αυτός ο κινητήρας αέρα παράγει μέγιστη στάθμη ήχου 87 dBA, η οποία είναι κατάλληλη για βιομηχανικές ρυθμίσεις.
  • Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μέγιστη πίεση 7 bar, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση.
  • Αυτός ο κινητήρας αέρα διαθέτει έναν άξονα εξόδου με κλειδί, που εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση ισχύος.
  • Είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση στα πόδια, παρέχοντας σταθερότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του κινητήρα αέρα;

A.

  • Βαθμολογίες ισχύος
  • Ταχύτητα & κατανάλωση αέρα
  • Ροπή
  • Βάση
  • Μέγεθος θύρας
  • Αναστρέψιμη περιστροφή
  • Επίπεδο θορύβου

Ε. Πώς λειτουργεί η δυνατότητα αναστρέψιμης περιστροφής;

Α. Η δυνατότητα αναστρέψιμης περιστροφής επιτρέπει στον κινητήρα να αλλάζει κατεύθυνση, παρέχοντας ευελιξία στις εφαρμογές. Είναι σημαντικό για εργασίες όπου απαιτείται αμφίδρομη κίνηση.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον κινητήρα αέρα;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε φθορά, ζημιά ή χαλαρά εξαρτήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή αέρα είναι καθαρή και στεγνή χρησιμοποιώντας φίλτρα και ρυθμιστές για την απομάκρυνση της υγρασίας και των ρύπων.
  • Διατηρήστε τον κινητήρα αέρα και το περιβάλλον του καθαρό για να αποφύγετε προβλήματα απόδοσης.
  • Εξετάστε την κατάσταση των πτερυγίων και αντικαταστήστε τα εάν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.
  • Παρακολουθήστε και συντηρήστε τα ρουλεμάν, βεβαιωθείτε ότι λιπαίνονται σωστά και αντικαταστήστε τα όπως απαιτείται.
  • Σφίξτε τυχόν χαλαρούς συνδετήρες για να διατηρήσετε τη σταθερότητα του κινητήρα αέρα.
  • Διατηρήστε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής συντήρησης για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
  • Παρέχετε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση.
  • Διατηρήστε τα ανταλλακτικά σε ετοιμότητα για να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του εξαρτήματος.
  • Καθιερώστε ένα τακτικό χρονοδιάγραμμα συντήρησης με βάση τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Επιθεωρήστε τις τσιμούχες και τις φλάντζες για φθορά ή ζημιά και αντικαταστήστε τις όπως χρειάζεται.
  • Λιπάνετε ή λιπάνετε εξαρτήματα όπως απαιτείται, όπως ρουλεμάν και κινούμενα μέρη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
GAST 8AM-NRV-32A Air Motor 5 Hp, 2500 Rpm | AH3RHC 33K659 8 π.μ. - NRV-32A2500 rpm21 Nm€1,480.96
GAST 6AM-NRV-11A Air Motor 4 Hp, 3000 Rpm | AH3RHD 33K675 6 π.μ. - NRV-11A3000 rpm13 Nm€784.65
GAST 6AM-FRV-5A Air Motor 5 Hp, 2500 Rpm | AH3RHE 33K677 6 π.μ. -FRV-5A3000 rpm13 Nm€732.81
Μοτέρ αέρα με φλάντζα GAST 4AM-NRV-50C, 1.5 HP, Διάμετρος άξονα 5/8 ιντσών. | CJ2FCW 33K684 4AM-NRV-50C--€592.48
RFQ
Αεροκινητήρας GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--€2,381.47
Αεροκινητήρας GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 | CP6HHL 33K699 1 ΠΜ - NRV-56--€460.61
Αεροκινητήρας GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 | CP6HHM 33K696 1 ΠΜ - NRV-60--€602.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 4AM-FRV-13C Air Motor 1.7 Hp, 2500 Rpm
€470.72 /μονάδα