FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Γωνιακό ρουλεμάν 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 35mm

Στοιχείο: AH3KUT Μοντέλο: 3207-BD-TVH-C3Cross Ref: 32pg79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ρουλεμάν επαφής
Ανοχή ABEC3
Μπόρε Ντιά.35mm
Υλικό κλουβιώνPA66
Γωνία επαφής (βαθμός)30
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου9217
Μέγιστη. RPM10,100
Εκτός Dia.72mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6744
Θερμ. Εύρος-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σειρά
Πλάτος27mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.523
Ύψος πλοίου (cm)3.29
Μήκος πλοίου (cm)8.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.78
Χώρα ΠροέλευσηςSK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Υλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΤιμή
FAG BEARINGS 3209-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-ΒΔ30.2mm45mmΑτσάλι11,240830085mm8768-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F-
RFQ
FAG BEARINGS 3304-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98 3304-ΒΔ22.2mm20mmΑτσάλι553014,70052mm3574-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F-
RFQ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 3314-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-ΒΔ63.5mm70mmΑτσάλι38,6674550150mm30,349-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 35mm