Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Φλάντζα Aramid Fiber 1/8 T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Φλάντζα Aramid Fiber 1/8 "T 30x30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TVH Μοντέλο: 3000Cross Ref: 5MRT6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€196.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο στεγανοποίησης
ΧρώμαΜπλε
Μήκος30 "
ΥλικόΊνες Aramid με νιτριλικό συνδετικό
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Μέγεθος σωλήνα30 30 x "
Θερμ. Εύρος-100 έως 700 F
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦύλλο
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)76.45
Πλάτος πλοίου (cm)76.45
Κωδικός ΕΣ6815994070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΠάχοςΠλάτοςΤιμή
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Gasket Aramid Fibre, 1000 Psi, 15" X 15" Μέγεθος σωλήνα, Μπλε | AE4TVE 5MRT3 300015 "15 15 x "1 / 16 "15 "€35.27
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Φλάντζα Aramid Fiber 1/8 "T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 15 x "1 / 8 "15 "€64.52
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Gasket Aramid Fiber 1/16" T 30x30 In | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 30 x "1 / 16 "30 "€110.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Φλάντζα Aramid Fiber 1/8 "T 30x30 In
€196.23 /μονάδα