PARKER Υδραυλικές θηλές, Σύνδεση θηλυκού νήματος, Σφραγίδα νιτριλίου


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ατσάλι , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Τύπος βαλβίδας: Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό6000 psi1 / 2-14 "€25.03
RFQ
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / λεπτό6000 psi3 / 4-14 "€93.43
RFQ
A
SM-502-8FO
1 / 2 "ΣΦΑΙΡΑ12 Gal / λεπτό6000 psi3 / 4-16€47.12
RFQ
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό6000 psi1 / 4-18 "€17.77
RFQ
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό6000 psi3 / 8-18 "€20.50
RFQ
A
SM-252-6FO
1 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ3 Gal / λεπτό6000 psi9 / 16-18€31.27
RFQ
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό4500 psi1-11 1 / 2 "€66.55
RFQ
A
SM-752-16FO
3 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ28 Gal / λεπτό4500 psi1 5 / 16-12 "€110.71
RFQ
A
SM-752-12FO
3 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ28 Gal / λεπτό4500 psi1 1 / 16-12 "€64.53
RFQ

Υδραυλικές θηλές, Σύνδεση θηλυκού νήματος, Σφραγίδα νιτριλίου

Οι θηλές της σειράς Parker SM είναι κατάλληλες για τη δημιουργία υδατοστεγής σφράγισης όταν συνδέονται με εξαρτήματα με σπείρωμα, βαλβίδες ή εξοπλισμό σε διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Αυτές οι θηλές διαθέτουν βαλβίδες στεγανοποίησης με στεγανωτικές στεγανοποιήσεις για μείωση της έκπλυσης της στεγανοποίησης υπό πίεση. Είναι συμβατά με ζεύκτες της σειράς SM για γρήγορη σύνδεση/αποσυνδέσεις σε υδραυλικές εφαρμογές με γραμμές ρευστού με υψηλές πιέσεις ονομαστικής έως 6000 PSI. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα και είναι διαθέσιμα σε ρυθμούς ροής 3, 12 και 28 gal/min.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;